Telemecanique SensorsZCT27G11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12535970 品番ZCT27G11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様
回路 = 2P
通常端子構成 = 2NC
電流 Max = 1、5A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = PG11
シリーズ = ZCT
駆動タイプ = スローアクション
長さ = 30mm
深さ = 50mmリミットスイッチボディ Zct - コンパクト - 2NC - スロー - ブレーク
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする