仕様
アクチュエータタイプ = ローラレバー
回路 = 双極単投
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 72.5mm
動作温度 Min = -25℃
機械的寿命 = 20000000CyclesCENELEC EN50041 、 CSA C22-2 No 14 、 EN60204-1 、 EN60947-1 、 IEC60204-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 、クラス II IEC61140 、 NF C20-030. XCKS リミットスイッチ. OsiSense XC シリーズに適合 素材: プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応