Telemecanique SensorsXCPR2121P20

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12536925 品番XCPR2121P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

すべてのスナップ及びスローブレークコンタクトで正方向のオープニング、機械の安全性を向上 メンテナンスが簡単なモジュラ設計リミットスイッチXCPR - プラスチックローラーレバープランジHor - 1NC+1NO - スナップ M20

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャーローラーレバー
回路 = 2P
通常端子構成 = NO/NC
IP保護等級 = IP66、IP67
電流 Max = 3A
材質 = プラスチック
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
接続タイプ = M20
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 31mm
動作温度 Max = +70℃
取付方向 = 垂直Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする