Telemecanique SensorsZCKJ404

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12536950 品番ZCKJ404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

リミットスイッチシリーズXCK Jを別コンポーネントに. 金属製リミットスイッチClassic XCK Jシリーズが別コンポーネントになっています。 デバイス全体はコンタクト本体、ヘッド、レバーで構成されています。

仕様
回路 = 双極
通常端子構成 = 2NO / 2NC
IP保護等級 = IP65
電流 Max = 10A
材質 = メタル
最大AC電圧 = 240V
最大DC電圧 = 250V
シリーズ = OsiSense XC
駆動タイプ = スナップアクション
長さ = 77mm
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする