ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の ホイールタイプ・研磨輪
スリットクラゲα 300X340X32-#180
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12537239
品番
FRHA-180
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途
薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。
粒度
#180
厚さ(mm)
340
砥材
A
外径(mm)
300
穴径(mm)
32
注意
※お使いの機種によって穴径・ピン穴の形状が異なることがありますので、ご注文の際はご相談ください。