ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード12537291 品番HFD1252
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削 粒度#36 砥材セラミック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ 外径(mm)125 穴径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする