ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
ハッピーファイバーディスク 175X22穴ー#36
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
12537300
品番
HFD1802
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削
粒度
#36
砥材
セラミック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
外径(mm)
175
穴径(mm)
22