ハッピーベルト 100X915-セラミック#40

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード12537309 品番HSB-40
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。

用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#40 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
金属の荒削り
製造業

今までハッピーベルトの60番でしていたが40番を使ってみたら
持ちがいいのと削れるのが早くなりました。とても満足いく製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする