ハッピーベルト 100X915-セラミック#80

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード12537327 品番HSB-80
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。

用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#80 砥材セラミック 適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
冷間工具鋼の研磨
製造業

最初はジルコニアベルトで研磨していたが使い始めは削れるが、すぐに目が潰れてしまったのでハッピーベルトにかえて研磨してみるとみると、よく削れ持続性も大変よかったです。ただハッピーベルトのスジを消すのに苦労したので目の細かい番手も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする