KDSL-90-2290 超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90°  KDSL-90 協和精工 12539138

KDL-901..jpg

超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径2.9
2.9
2.15
2.25
2.6
2.7
2.85
2.95
2.8
3
2.35
2.45
2.1
2.2
2.3
2.55
2.65
2.75
2.4
2.5
1.95
2.05
1.55
1.65
1.75
1.85
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
2
1.6
1.7
1.8
1.9
全長45
溝長20
内容量1本注文コード12539138品番KDSL-90-2290
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。

用途適合ワーク材質超微粒子合金全長45刃径2.9刃数2枚刃溝長20先端角(°)90ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする