KDSL-F1..jpg
協和精工
超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径
1.6
1.6
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.05
2.15
2.25
2.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
3
1.05
1.15
1.25
1.35
1
1.1
1.2
1.3
2.6
2.7
2.8
2.9
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
2.4
2.5
全長
100
100
150
溝長
40
40
65
30
35
50
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12539829
品番
KDLL-F-2160
参考基準価格(税別)
¥7,330
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途
適合ワーク
材質
超微粒子合金
全長
100
刃径
1.6
刃数
2枚刃
溝長
40
先端角(°)
180
ねじれ角(°)
30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂