曜日別特売
KDLL-F-2180 超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット  KDLL-F 協和精工 12539847

KDSL-F1..jpg

超硬ストレートシャンク(スーパーロング刃)先端フラット KDLL-F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径1.8
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.05
2.15
2.25
2.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
3
1.05
1.15
1.25
1.35
1
1.1
1.2
1.3
2.6
2.7
2.8
2.9
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
2.4
2.5
全長100
溝長40
内容量1本注文コード12539847品番KDLL-F-2180
参考基準価格(税別)¥7,330販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。

用途適合ワーク材質超微粒子合金全長100刃径1.8刃数2枚刃溝長40先端角(°)180ねじれ角(°)30
注意
※一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする