NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミル
NACHI(不二越)の スクエア超硬エンドミル
GSX MILL VL スロット 2.5D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12542830
品番
GSXVLSLT3050-2.5D
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
工具:超硬
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
12.5
表面処理
GSX2
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません