本体画像

電子ミシン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12542857 品番N900
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

厚物ぬいもスムーズコンパクト電子ミシン

用途家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど 付属品ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.5 電源(V)100 消費電力(W)45 機能針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×354×260 模様模様数:13
関連資料:カタログ(0.97MB) 取扱説明書:取扱説明書(6.94MB)
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする