本体画像

コンピュータミシン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12542875 品番JN960
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

プログラム自動糸切り機能付きコンピュータミシン

用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸切り機能付きミシン 付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード 材質ABS樹脂 形状水平全回転カマ 質量(kg)5.6 電源(V)100 消費電力(W)35 機能自動糸調子、自動糸切り、ワンアクション針穴糸通し器 操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション) スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)184×406×298 模様模様数:20
関連資料:カタログ(1.75MB) 取扱説明書:取扱説明書(5.27MB)
注意
※針穴糸通し器は#11〜16番以外の針では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする