ダイヤモンド サイコウビット 細硬ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12542988 品番 ADSK-1100
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

細く硬い。ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく。鉄粉・鉄くずがつかないマグネットなし。錆に強いメッキ仕上げ。40V対応(18Vにも対応)HRC62.5最高硬度

用途奥まった箇所、狭い箇所に最適 全長(mm)100 サイズNO.1×100 質量(g)18 差込角対辺(mm)六角軸6.35 刃先マグネットなし 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-14
用途:
出荷前製品の改造
サービス業

いつもはビットを磁化させてくっつけてましたが、これはそんなことしなくても普通に食いついて落ちません。驚きました。どのくらいの耐久性があるのか分かりませんが、ものすごく作業性が良くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする