漏水センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12543128 品番WL-SH1
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。
コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。
ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。
設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。
複数台設置した一括集中監視対応が可能。
防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。

材質樹脂(グレー) 質量(g)約60 配線接続リード線式 電源電圧(V)DC10〜30(極性なし) 機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力 消費電流(mA)20以下 使用周囲温度(℃)-10〜+50(氷結なきこと) 検知方式電極式スポット検知 設置場所屋内・屋外(床面据置) 表示灯検知中点灯(赤) 防水性日常生活防水(IP67相当)
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
※設置に関しては、別途警報盤等が必要となります。
※本体との配線工事等接続が必要になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする