本体
吾妻商会(AZUMA)
吾妻商会(AZUMA)の 道路用品
吾妻商会(AZUMA)の 反射/蓄光テープ・反射板
吾妻商会(AZUMA)の 反射板・反射シート
ユニホタル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
LED
赤8球(360°発光)
注文コード
12543137
品番
UH-RR-360
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
LED
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかなドーム状の形状で、くっきりとした光を放つ次世代自発光式縁石鋲。
寸法(mm)
Φ116×25
質量(g)
約238
点灯方式
夜間点滅
LED
赤8球(360°発光)
蓄電池タイプ
リチウムイオン
注意
※日照が十分得られる場所に設置してください。納入時には放電していますので使用にあたっては直射日光で十分に充電してください。アンカーによる設置は出来ません。また、施工には専用接着剤「TボンドAZM1000」を御使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった