本体

TS-R 超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 12543171 TS-R 超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 12543171 TS-R 超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 12543171 TS-R 超薄型バリアフリー縁石鋲 吾妻商会(AZUMA) 12543171

超薄型バリアフリー縁石鋲

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)100×135×12 LED赤2球×2面(両面発光) 注文コード12543171 品番TS-R
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法・LEDなど4種類から選べます 他の種類を見る

厚みわずか12mmの小型バリアフリー仕様の自発光式縁石鋲

寸法(mm)100×135×12 質量(g)約253 点灯方式夜間点滅 LED赤2球×2面(両面発光) 蓄電池タイプリチウムイオン
注意
※日照が十分得られる場所に設置してください。納入時には放電していますので使用にあたっては直射日光で十分に充電してください。アンカーによる設置は出来ません。また、施工には専用接着剤「TボンドAZM1000」を御使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,900 / 税込 ¥3,190
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする