呉英製作所
呉英製作所の 切断
呉英製作所の ダイヤモンドカッター
溝切り機用10mm幅カッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12543566
品番
20-301090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
溝切り機用社外製カッター
適合機種
ライナックス:G-50シリーズ
刃幅(mm)
9.6
取付内径(Φmm)
H:25.4
外径(mm)
203
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません