NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ヒンジ
フロアヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12543855
品番
2450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°〜3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他
【推奨受け】ATU-5・ATU-6
材質
亜鉛ダイカスト
質量(kg)
【ドア】150以下
勝手
右
仕上
サチライトクロム
適合ドアサイズ
1200×2400mm