フロアヒンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12543871 品番 2450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°〜3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適

その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6 材質亜鉛ダイカスト 質量(kg)【ドア】150以下 勝手 仕上サチライトクロム 適合ドアサイズ1200×2400mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする