付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタン
色BK
質量(g)120
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)1
対応幅(mm)【水切りポリ袋】250(周囲50以上)
耐熱温度(℃)【フィルムフック】70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.8×12.5×2.3(フィルムフック含まず)
寸法(幅W×奥行D)(cm)【内寸】16×11