冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 2.8L ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544178 品番1582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700

レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。2.8Lの大容量でパーティなどでも大活躍。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。

材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼 ホワイト 質量(g)550 容量(L)2.8 耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×17(蛇口・バルブ含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする