曜日別特売
1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205

1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205
1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205
1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205
1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205
1585 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック 山崎実業 12544205

冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12544205品番1585
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

レバーを上下に倒すだけで冷たいお茶を簡単に注げる冷蔵庫ドリンクサーバー。冷水筒を取り出さずに冷蔵庫から直接ドリンクを注げて便利。キッチンカウンターに設置すれば、いつでも手軽にお茶やフレーバーウォーターを飲むことができます。仕切りがあるのでティーパックやフレーバーウォーターの具材も注ぎ口を塞ぐことなく注ぎやすい。レバーは上下に倒せて、注ぐことができます。上下共にロックでき、レバーを持たずに注げて便利。パーツは全て分解でき、洗うことができるので清潔に保てます。食洗機OK。

材質容器:メタクリルスチレン 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン レバー:ABS樹脂 蛇口バネ:ステンレス鋼ブラック質量(g)455容量(L)1.8耐熱温度(℃)容器・レバー:90 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ:120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×31.5×12.5(蛇口・バルブ含む)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする