※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブユニットの大きさL 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 弁仕様制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁 注文コード12544253 品番CC100-100L02-1D
参考基準価格(税別)¥59,840 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はバルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧・弁仕様など102種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 弁仕様制御弁(0) なし、複合弁(2) ストップ弁 電磁弁定格電圧(V)(1) AC100 コンバータ呼び径(Φmm)100 有効油面ストローク(mm)100 バルブユニットの大きさL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする