フィルムフックキッチンマルチフック タワー 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12544275 品番1663
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

フィルムフックで簡単取り付け!2個一緒でも、個々でもマルチに使えるシリコーンフック!レジ袋を引っ掛けて簡易ゴミ箱に!キッチンで出るゴミをそのままポイ!レジ袋・ポリ袋ホルダーやタオルホルダー、水切りホルダーとしても。リビングでは、家電のコンセント収納に。

付属品- 材質本体:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタン BK 質量(g)17(1つあたり) 備考使える面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石 耐熱温度(℃)【フィルムフック】60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×1.8×4.5(1つあたり・フィルムフック含む) 耐荷重(g)750(1つあたり)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする