※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブユニットの大きさL 電磁弁定格電圧(V)(2) AC200 弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁 注文コード12544357 品番CC100-100L11-2G
参考基準価格(税別)¥81,460 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はバルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧・弁仕様など102種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法(G) グロメット 弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁 電磁弁定格電圧(V)(2) AC200 コンバータ呼び径(Φmm)100 有効油面ストローク(mm)100 バルブユニットの大きさL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする