エレコム
エレコムの AV家電
エレコムの テレビ
エレコムの テレビ台/テレビ設置金具
液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付可能対象
石膏ボード壁(木間柱壁 間柱1本必要、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上)
注文コード
12544501
品番
TWM-FS01BK
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
取付可能対象
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
用途
フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。
テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。
※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
仕様
【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)
セット内容
壁掛け金具本体×1、拡張プレート×4、M5×12ネジ×8、M5ナット×8、六角スパナ×1、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、スペーサー×4・ST6.3×55ネジ×3・樹脂アンカー×3・ワッシャー×3
取付可能対象
石膏ボード壁(木間柱壁 間柱1本必要、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上)
材質
スチール
質量(kg)
約1.44
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm)
耐荷重(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×67〜約275×430
対応インチサイズ
13インチ〜55インチ フラットパネルテレビ
可動範囲
スイベル(左右):+90度〜-90度、ローテーション(回転):+5度〜-90度、チルト(上下):+5度〜-15度