リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
たてヨコ伸縮 コンパクトふとん干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545596
品番
NY- 272
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ダブルサイズの敷き布団も干せる布団干し。屋外はもちろん室内でもコンパクトに使用可能。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
3.4
色
ライトグレー
サイズ(cm)
101〜152×70×88〜125
耐荷重(kg)
15