リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
伸縮自在でたっぷり干せる物干し X型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545605
品番
NY- 275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルも干せるタオル干し付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
3.8
色
ライトグレー
サイズ(cm)
97〜145×69×85〜154
耐荷重(kg)
15