リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
室内でたっぷり干せる つっぱり物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12545639
品番
NY- 283
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
内蔵バネ+ジャッキ方式でしっかりと固定できます物干しだけではなく壁面衣類収納としても使用できます。
材質
パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂・塩化ビニル樹脂
質量(kg)
3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
9×44×220〜275
耐荷重(kg)
20