リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
簡単すっきりバスタオルも干せる物干し X型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
注文コード
12545657
品番
NY- 295
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具不要で組み立て可能。サビに強いステンレス巻きスチールパイプ。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ライトグレー
サイズ
S
質量(g)
2.45
サイズ(cm)
70×66×100
耐荷重(kg)
7
折りたたみ寸法(cm)
70×9×114