リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
簡単すっきりバスタオルも干せる物干し X型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン
注文コード
12545666
品番
NY- 296
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
工具不要で組み立て可能。サビに強いステンレス巻きスチールパイプ。
材質
パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン
色
ライトグレー
サイズ
L
質量(g)
140
サイズ(cm)
9.5×2×8