エントランスマット 60×90cm

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12545840 品番ND-9947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。

種別玄関マット 材質本体:PVC 質量(g)1850 寸法(cm)60×90×1 色(柄)アーバンウッドウェルカム 設置場所玄関

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
倉庫出入口

普通のゴム底起毛マットとは違い、粗目のラバーマットなので土砂汚れを水で簡単に流せてとても楽できれいに保てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする