リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
形を変えられたっぷり干せる万能物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546095
品番
NY- 271
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
パネル式だからスペース・用途に合わせて型を変えられます。収納時は折りたためるのでコンパクトに収納できます。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
6.55
色
ライトグレー
サイズ(cm)
195×75×127
耐荷重(kg)
25