リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
たてヨコ伸縮 ふとん干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546111
品番
NY- 273
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
5.3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
144〜235×71×99〜139
耐荷重(kg)
20