リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
ワンタッチでたためる かる〜いアルミ多機能物干し キャスター付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546129
品番
NY- 286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすいアルミ製だから指一本でワンタッチで折りたたみができます。一度にたくさん干せる大容量タイプ。
材質
パイプ部:アルミニウム合金 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
2.7
色
ライトグレー
サイズ(cm)
110×51×154
耐荷重(kg)
20