リブプラス
リブプラスの 洗濯用品
リブプラスの 物干し/スタンド
たたんでコンパクトたっぷり干せる多機能物干し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546138
品番
NY- 287
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高さ・幅の伸縮が可能だからたくさん干せます。長い丈の衣類も干せます。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
6.3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
85〜140×45×115〜175
耐荷重(kg)
15
折りたたみ寸法(cm)
46×7×115