※サンプル画像
RAZER
RAZERの PC周辺機器
RAZERの WEB会議用品
RAZERの スピーカーフォン/会議システム
Seiren V3 Mini
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12546147
品番
RZ19-05050100-R3M1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
14 mm コンデンサーマイク
スーパーカーディオイド集音パターン
タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様
●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド
色
ブラック
感度
-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続
Type A to C USB ケーブル
周波数特性
20 Hz - 20 kHz
音圧レベル(dB)
最大110(SPL)
関連資料:
(0.55MB)