5323 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー 12546461 5323 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー 12546461 5323 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー 12546461 5323 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー 12546461 5323 折込鋸 CAST200 荒目 本体 レザーソー 12546461

折込鋸 CAST200 荒目 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12546461 品番5323
参考基準価格(税別)¥5,430 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。

用途生木剪定、一般木材、コンパネ 質量(g)330 タイプ荒目 ピッチ(mm)3.5〜2.6 刃長(mm)200 板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする