5723 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー 12546506 5723 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー 12546506 5723 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー 12546506 5723 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー 12546506 5723 折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体 レザーソー 12546506

折込鋸 CAST200 園芸用 カーブ 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード12546506 品番5723
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。アサリなし目立て(バックテーパー)で切断面が美しく樹木へのストレスを大幅に軽減します。また、カーブソーは食い込みがよく、パワフルな切れ味とスピーディーな切断が可能です。グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。現場で目立つレッドカラーのグリップは落としても見つけやすく紛失しにくいです。また、鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。

用途造園、林業、果樹剪定 質量(g)333 タイプカーブ ピッチ(mm)3.5 刃長(mm)200 板厚(mm)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする