レザーソー
レザーソーの のこぎり
レザーソーの のこぎり本体
レザーソーの 片刃鋸
折込鋸 CAST200 園芸 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12546567
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
CAST用折込鋸の替刃。
仕様
カーブ
タイプ
カーブ
ピッチ(mm)
3.5
刃長(mm)
200
板厚(mm)
1.3