REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の ドリル
REX(レックス)[自動車用品]の ハイスドリル
REX(レックス)[自動車用品]の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(六角軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
注文コード
12546680
品番
RXC07-17
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材
材質
HSS
幅(mm)
ステップ:5
サイズ
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22