REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]の ドリル
REX(レックス)[自動車用品]の ハイスドリル
REX(レックス)[自動車用品]の ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
スパイラルステップドリル(六角軸)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
6・9・12・15・18・21・24・27・30・33
注文コード
12546689
品番
RXC07-18
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材
材質
HSS
幅(mm)
ステップ:5
サイズ
6・9・12・15・18・21・24・27・30・33