※商品単品画像

669-986165 [iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ) 12546716 669-986165 [iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ) 12546716 669-986165 [iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ) 12546716 669-986165 [iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ) 12546716 669-986165 [iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース Hamee(ハミィ) 12546716

[iPhone 16専用]HIGHER MagSafe対応 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12546716 品番669-986165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

シンプルでより美しく。機能性を追求したMagSafe対応ケース
「耐衝撃性・耐候性・抗菌性」に優れたHIGHER(ハイアー)MagSafe対応クリアケース。
背面にプリズム加工を施し、光の当たり方によって色合いが変化するオーロラカラーが登場。
安心して長く使えるように、シンプルなデザインの中に妥協のないこだわりを詰め込みました。
・地球環境に優しい「BASF社製バイオベースのElastollan(R)」を使用
従来製品と比較しCO2の削減に貢献
・MagSafe対応充電器やアクセサリーなどが磁力でくっつき、ずれにくい
・ケーブル充電よりも簡単でスマートに充電が可能
・豊富なエアポケットで衝撃を吸収
・黄ばみに強く、透明感が長く続く
・JIS Z2801に基づいた抗菌性
・持ちやすいやや丸みを帯びた形
・カメラや画面に傷が付きにくいフチ高設計
・ストラップは上下2ヶ所装着可能

オーロラ 質量(g)40.7 対応機種iPhone16 対応ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約154×78×13 主材質TPU(Elastollan(R))、PET、磁石
注意
※こちらは透ける仕様のケースです。
※複数の機種に装着可能な兼用ケースは、ご使用の機種によっては一部のボタンやカメラ周りの隙間などが均等でなく片寄ることがあります。
※側面にプリズム加工は施されていません。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※本製品を装着したままフラッシュ撮影を行うと光の写り込みなどが起きる場合があります。フラッシュ撮影を行う場合は十分にご注意ください。
※ケース本体とスマートフォンの間に金属フィルムや金属片を挟むとワイヤレス充電時に異常発熱や機器故障の原因となることがあります。十分ご注意ください。
※MagSafe対応アクセサリーの長時間使用により、日焼け跡、磁力による圧痕、リングの回転による擦れ傷などが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする