ハンガーラック逆U字
オリタニ
オリタニの 収納家具
オリタニの ハンガーラック
ハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12547039
品番
o0104v-0002
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
【移動時も安定感があり安心】支柱を2本のパイプで支えるので安定感に優れています
用途
【未使用時の収納】使わない時は重ねて収納できるので、省スペースで保管できます
色
ブラック
幅(cm)
150
耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
164.5
奥行き(cm)
50
注意
※【1500mm幅の業務用】クリーニング工場・リネン工場はもちろん、SALEなどのイベントや、ホテルなどのクローク、オフィスなどでご利用頂いています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません