日本緑十字社
日本緑十字社の 看板・POP・掲示用品
日本緑十字社の のぼり
日本緑十字社の のぼり用備品
化学物質管理強調月間 のぼり旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12547100
品番
255021
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様
3方3巻縫製
トラスコ品番
697-0997
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
82
取付け方法
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
化学物質管理強調月間
生地厚(mm)
0.12