化学物質管理強調月間 のぼり旗

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12547109 品番255022
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。

用途当該情報の明示、啓発に。 仕様3方3巻縫製 トラスコ品番697-0996 材質ポリエステル 寸法(mm)1800×600 質量(g)82 取付け方法ポール用チチテープ(8ヵ所) 表示内容化学物質管理強調月間 生地厚(mm)0.12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする