CC100-500L11-5G エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~) SMC 12547884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-500~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさL電磁弁定格電圧(V)(5) DC24弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁注文コード12547884品番CC100-500L11-5G
参考基準価格(税別)¥94,990販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

コンバータ呼び径(Φmm)100有効油面ストローク(mm)500バルブユニットの大きさL電磁弁定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット弁仕様制御弁(1) 流量制御弁、複合弁(1) ストップ弁 + スキップ弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする